Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.7500 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant605790276132
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON605790276132
Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion