Motion
32008XJP5
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI06238699
N° MFR32008XJP5
Prix565.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI06238699
N° MFR32008XJP5
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
Prix565.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du cône
    19 mm
  • Gobelet Largeur  
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Poids
    0.28 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques 32008XJP5 métrique
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Capacité de charge dynamique
    53000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176788505

Aperçu

Description du fabricant
32008 XJ P5 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés