Motion
SV6-2ZGM-3X

RADIANS INC.
SV6-2ZGM-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI06240236
N° MFRSV6-2ZGM-3X
Prix18.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV6-2ZGM-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI06240236
N° MFRSV6-2ZGM-3X
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
Prix18.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.94 cm, 11.0000 po
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Deux onglets pour micro | Porte-insigne d’identité transparent | Poche radio | Fermeture éclair à l’avant | Bordure contrastante
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité en maille Radians Sv6 , type R, classe 2 , arpenteur deux tons
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Fermeture à glissière à l’avant, languettes pour microphone radio
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    6
  • Modèle
    Maille
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV6
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV6-2ZGM-3XL VESTE JAUNE AVEC POCHES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté