Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 12.0000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre du tuyau2.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau2 po
- Diamètre intérieur2.0000 po, 50 mm
- Taille SAE-32
- Taille2.0000 po
- Poids2.539 lb
Détails
- Détails supplémentairesÀ utiliser avec les manchons de sertissage King et/ou les viroles, à utiliser avec les brides flottantes LJ/LJR
- ConfigurationDroit
- Type de connexionSertissage King
- Style de fin 1Sertissage King
- Finition/revêtementPlacage
- Famille de raccordsSertissage King
- Type de raccordRaccord de tuyau de sertissage
- À utiliser avecManchons de sertissage King, viroles, brides flottantes LJ/LJR
- Numéro de catalogue du fabricantN25CS
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielAcier
- PlacagePlacage
- Types de produitsMamelon
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filSertissage King
- TypeTétine à sertir King