Motion
RS12B-2LAMRB

TSUBAKI (UST)
RS12B-2LAMRB

RS12B-2LAMRB
N° D’ARTICLE MI06240933
N° MFRRS12B-2LAMRB
Prix285.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12B-2LAMRB

RS12B-2LAMRB
N° D’ARTICLE MI06240933
N° MFRRS12B-2LAMRB
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
Prix285.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.460 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Largeur du rouleau
    0.460 po
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS12B-2 BS LAMBDA RIV 10 pi