Motion
PCYML8-10T
PCYML8-10T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - M-L 1/2-5/8 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI06241154
N° MFRPCYML8-10T
Prix45.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCYML8-10T - EXTRÉMITÉ DE TIGE (CYLINDRE) ALLIAGE 2-PC À HAUT DÉSALIGNEMENT - M-L 1/2-5/8 PTFE DOUBLÉ
N° D’ARTICLE MI06241154
N° MFRPCYML8-10T
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
Prix45.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    65 °
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    24158 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCYM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990034946

Aperçu

Description du fabricant
PCYML8-10T BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Enduit de zinc, alliage/acier chromoly, traité thermiquement