Motion
SK40PLTXL-C

SALISBURY
SK40PLTXL-C

Combinaison de protection contre les arcs électriques 3-Piece - HRC : 4, taille de vêtement TG, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06242799
N° MFRSK40PLTXL-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
SK40PLTXL-C

Combinaison de protection contre les arcs électriques 3-Piece - HRC : 4, taille de vêtement TG, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06242799
N° MFRSK40PLTXL-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    46 à 48 po
  • Taille du vêtement
    XL
  • Entrejambe
    30 po
  • Taille
    40 à 42 po

Détails

  • Accessoires supplémentaires dans la trousse
    Casque de sécurité, lunettes de sécurité, sac de rangement
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, CE 0120, NFPA 70E
  • Couleur
    Vert
  • Cote ATPV du vêtement
    40 cal/cm2
  • Vêtements inclus dans la trousse
    Salopette avec manteau et plastron
  • Catégorie de risque Hrc
    4
  • Type de système de cagoule ou d’écran facial
    Hotte de protection contre les arcs électriques Pro-Hood®
  • Type de produit
    Ensembles de vêtements de protection contre les arcs électriques

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ÉCLATS D’ARCS SK40PLTXL-C , 40 CAL, XL