Motion
NAH25ANZ-K2DP
Accessoire de Motion linéaire - Longueur totale : 100.6 mm
N° D’ARTICLE MI06242967
N° MFRNAH25ANZ-K2DP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de Motion linéaire - Longueur totale : 100.6 mm
N° D’ARTICLE MI06242967
N° MFRNAH25ANZ-K2DP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    100.6 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Numéro CUP du fabricant
    029176909412
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    NSK
  • Matériel
    Acier spécial à haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176909412

Aperçu

Description du fabricant
NAH25ANZ-K2DP CHARIOT