Motion
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE DE FP301-3/32-6 PO, -BLACK-10-10 PCS, LONGUEUR DE 6 PO

3M
FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/32-6 po-Black-10-10 pcs, 6 po morceaux de longueur, 10 pcs/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI06243183
N° MFRFP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS
Prix10.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/32-6 po-Black-10-10 pcs, 6 po morceaux de longueur, 10 pcs/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI06243183
N° MFRFP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS HEAT SHRINK TUBING 6" LENGTH PCS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires• Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions• Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants• Fait de polyoléfine flexible• Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)• Tubulure ignifuge conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128601228
  • CUP_NON
    00051128601228

Aperçu

Description du fabricant
FP301-3/32-6"-BLACK-10-10 PC PKS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V