Motion
103414.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre S56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06243614
N° MFR103414.00
Prix2,764.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre S56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06243614
N° MFR103414.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,764.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille du cadre
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Dimension C de la longueur totale
    12.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 0.75 et 0.75 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, S56C images, TEFC
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.77 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Classe d’isolation
    F4
  • Cote IP
    69
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103414.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720000304
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720000304
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
103414.00,3/4HP,S56C,1800RPM,3PH
  • L’acier inoxydable extérieur de la série 300 résiste à la corrosion et maintient sa résistance pour un fonctionnement fiable.
  • Boîte de conduit rotative 360˚ en instance de brevet.
  • Conçu pour divers degrés de protection contre les infiltrations (IP69).
  • Le facteur de service 1.15 augmente la fiabilité et la durée de vie du moteur.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.