Motion
121909.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06243733
N° MFR121909.00
Prix2,907.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06243733
N° MFR121909.00
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
Votre prix2,907.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    12.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 1.50 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 143TC images, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.87 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    69
  • Code KVA
    L
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121909.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720211793
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720211793
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
121909.00,1 1/2HP,143TC,1800RPM,3PH
  • L’acier inoxydable extérieur de la série 300 résiste à la corrosion et maintient sa résistance pour un fonctionnement fiable.
  • Boîte de conduit rotative 360˚ en instance de brevet.
  • Conçu pour divers degrés de protection contre les infiltrations (IP69).
  • Le facteur de service 1.15 augmente la fiabilité et la durée de vie du moteur.
  • Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.