Motion
C184K34DK4A
Moteur à usage général - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184TC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06243757
N° MFRC184K34DK4A
Prix1,471.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184TC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06243757
N° MFRC184K34DK4A
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
Prix1,471.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    1.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.70 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Description
    Moteur à usage général, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 3600 tr/min, cadre 184TC , DP
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720018866
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720018866
  • Tension
    208-230 V
  • Volts à fréquence
    208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
131781.00,5HP,184TC,3600RPM,1PH
  • Construction en acier laminé durable
  • Rendement de la conception NEMA B
  • Roulements à billes à double blindage
  • Service continu
  • Cotes thermiquement protégées
  • Homologation des composants UL et certifié CSA