Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Taille du cadre32None
- Taille du cadre NEMA/IEC32
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Dimension C de la longueur totale10.00 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids13.00 lb
Détails
- Courant pleine charge de l’armature14.5 A
- Régime de base3600 tr/min
- Tension d’armature c.c.90 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Cote d’efficacité84.4
- Type de boîtierIP55
- Type de montage de brideVisage C
- Type de cadre32
- Couple de pleine charge101 po-oz
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur1/4 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageRonde
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6201-13
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.25 hp
- RotationRéversible
- Normes respectéesUL, CSA
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720347591
- Tension90 V
Aperçu
- L’arbre en acier inoxydable 303 résiste à la corrosion
- Les joints de contact à ressort lubrifiés empêchent l’humidité de pénétrer dans le moteur
- Roulements surdimensionnés à double étanchéité avec lubrifiant haute température
- Composants extérieurs et intérieurs protégés contre l’humidité, les acides, les alcalis et l’huile
- La boîte de conduit moulée pour une étanchéité supérieure comprend : - Entrée de conduit filetée - Trous de drainage - Joints en nitrile - Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable 304 - Quincaillerie en acier inoxydable
- Fini époxy blanc approuvé par l’USDA
- Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
- Couvercles de brosse étanches avec joint torique