Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6315
- Taille du cadre405
- Longueur du moteur sans arbre18.85 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Poids890 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- CaractéristiquesCotes d’efficacité de première qualité Cote Inverter, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé Reconnu UL et certifié CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge244.0/122.0 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720002971
- Puissance du moteur100 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 405T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 405T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes efficaces de qualité supérieure
- Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
- Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Acier laminé
- Homologué UL et certifié CSA