Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesStandard, EPAct cotes efficaces Systèmes d’isolation de classe B à onduleur – cadres 42, 48 et 56 Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors équilibrés dynamiquement Garantie de 1 an sur les moteurs efficaces standard Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge2.2/1.1 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAP
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720020555
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche technique0.50 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques0.50 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage