Motion
C145T17FC38E

LEESON ELECTRIC
C145T17FC38E

Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadre, 60 Hz, montage à face C/sans pied
N° D’ARTICLE MI06245924
N° MFRC145T17FC38E
Prix1,617.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C145T17FC38E

Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadre, 60 Hz, montage à face C/sans pied
N° D’ARTICLE MI06245924
N° MFRC145T17FC38E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,617.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.26 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720016480
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Fiche technique
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720016480
  • Volts à fréquence
    208-230/460@60Hz
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
C145T17FC38E 2HP 1745RPM 145 TEFC