Motion
IS10-N01S-6PZ

SMC CORP OF AMERICA
IS10-N01S-6PZ

0.2-0.6 MPA/PSI DOUBLE ÉCHELLE , PLOMB 5 M
N° D’ARTICLE MI06247547
N° MFRIS10-N01S-6PZ
Prix76.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS10-N01S-6PZ

0.2-0.6 MPA/PSI DOUBLE ÉCHELLE , PLOMB 5 M
N° D’ARTICLE MI06247547
N° MFRIS10-N01S-6PZ
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
Prix76.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    62 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
IS10-N01S-6PZ 0.2-0.6 MPA/PSI DOUBLE
  • Pressostat mécanique avec filetage mâle pour tout système pneumatique
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.88 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté