Motion
80B22
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 22 dents
N° D’ARTICLE MI06247673
N° MFR80B22
Prix1,133.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 22 dents
N° D’ARTICLE MI06247673
N° MFR80B22
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
Prix1,133.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    6.4020 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.5600 po
  • Diamètre du pas
    7.0270 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039316585
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039264121

Aperçu

Description du fabricant
80B22SS SB 1