Motion
29599-0376

GARLOCK KLOZURE
29599-0376

Isolant de roulement - 0.7480 po, 19 mm de large
N° D’ARTICLE MI06248773
N° MFR29599-0376
Prix501.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29599-0376

Isolant de roulement - 0.7480 po, 19 mm de large
N° D’ARTICLE MI06248773
N° MFR29599-0376
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
Prix501.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.6770 po
  • Largeur totale
    19 mm
  • Taille de l’arbre
    2.625 po
  • Largeur
    0.7480 po, 19 mm

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Matériel
    PTFE rempli
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Série
    CARTE ISO
  • Matériau du stator
    Bronze /
  • CUP_NON
    717744945350

Aperçu

Description du fabricant
ISO-GARD 15 % VERRE BLEU PTFE REMPLI
  • La conception de labyrinthe conçue exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les normes IP 55 , ce qui prolonge considérablement la durée de vie des roulements et de l’équipement sur la conception de labyrinthe conçue par contact réduit la résistance de l’arbre et utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • Applications typiques : traitement chimique, coussins, moteurs électriques, pompes, boîtes d’engrenages, transformation alimentaire, ventilateurs, équipement rotatif industriel nécessitant une protection à vie des roulements
  • Fabricant : Garlock