Motion
345MAX
Meuleuse à matrice d’angle d’air MAX Series - vitesse maximale de 12000 tr/min, 41 pi3/min, entrée 1/4 NPT , 0.88 hp, taille de disque 5 po
N° D’ARTICLE MI06248996
N° MFR345MAX
Prix329.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice d’angle d’air MAX Series - vitesse maximale de 12000 tr/min, 41 pi3/min, entrée 1/4 NPT , 0.88 hp, taille de disque 5 po
N° D’ARTICLE MI06248996
N° MFR345MAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix329.99 $ chacun(Prix courant 442.53 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Taille maximale du disque
    5 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    41 pcm
  • Style de poignée
    Angle
  • Puissance
    0.88 hp
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
345MAX 5IN MEULEUSE D’ANGLE D’AIR/COUPE
  • Le moteur de 0.88 chevaux et de 12,000 tr/min vous offre la puissance dont vous avez besoin pour meuler les travaux les plus difficiles
  • Le régulateur interne maximise la vitesse sous charge, augmentant ainsi votre taux d’élimination des matériaux
  • Un poids inférieur (moins de 3.5 lb) et une conception de prise améliorée permettent une utilisation prolongée avec moins de fatigue
  • La mèche de lubrification intégrée optimise la durée de vie de l’engrenage angulaire en améliorant la lubrification de l’engrenage biseauté et de l’engrenage pignon
  • Entrée d'air : 1/4" NPTF
  • Taille de flexible recommandée : 3/8"
  • Fabricant : Ingersoll-Rand

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté