Motion
UC203

TIMKEN
UC203

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2200 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06249515
N° MFRUC203
Prix60.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UC203

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2200 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06249515
N° MFRUC203
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
Prix60.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Largeur totale
    1.2200 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Trou d’huile et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069381
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.7 kN
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    087796069381

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UC203 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES
  • Le roulement à billes à anneau intérieur large UC utilise un mécanisme de verrouillage à vis de réglage populaire et est suggéré pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • La fonction de montage par vis de pression est idéale pour les applications de charge inverse
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • L’anneau intérieur large offre un support d’arbre efficace pour une vaste gamme d’applications industrielles
  • Le contact positif du joint d’étanchéité en nitrile collé au sol aide à protéger contre les contaminants nocifs et retient le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
  • Une flinger en acier externe offre une protection supplémentaire contre la contamination
  • La série UC comprend des chemins de roulement superfinis, des billes de grade 10 pour une course en douceur et un fonctionnement à faible bruit
  • Les roulements à billes à anneau intérieur large de la série UC ont des diamètres extérieurs sphériques pour une utilisation dans les boîtiers avec des surfaces intérieures sphériques correspondantes pour compenser le désalignement de l’arbre