Motion
UCFL205

TIMKEN
UCFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249640
N° MFRUCFL205
Prix102.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFL205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249640
N° MFRUCFL205
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
Prix102.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1240 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UC205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796074880
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796074880

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCFL205 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES