Motion
UCFL211-32

TIMKEN
UCFL211-32

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI06249665
N° MFRUCFL211-32
Prix242.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFL211-32

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI06249665
N° MFRUCFL211-32
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
Prix242.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1890 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    2.2969 po
  • Poids
    7.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC211-32
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796139756
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29.4 kN
  • Roulement de rechange
    UCFL211-32
  • Série
    UCFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796139756

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCFL211-32 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Les unités UCFL à bride à deux boulons sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Cette série est principalement conçue pour les applications où la zone de montage est restreinte
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCFL de Timken sont dotées d’un insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales
  • Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement central de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes