Motion
UCP205

TIMKEN
UCP205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06249685
N° MFRUCP205
Prix102.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCP205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06249685
N° MFRUCP205
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
Prix102.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796071582
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796071582

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCP205 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES