Motion
UCP210-30

TIMKEN
UCP210-30

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06249706
N° MFRUCP210-30
Prix176.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCP210-30

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06249706
N° MFRUCP210-30
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
Prix176.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0310 po
  • Hauteur totale
    4.4375 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.4705 po
  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Les coussins UCP sont suggérés pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées • Compact, boîtier monobloc avec montage à deux boulons peut être installé dans n’importe quelle position et facilite le remplacement des roulements • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignants qui compensent le désalignement de l’arbre • Les unités logées dans la série UCP de Timken sont dotées d’un insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate • Raccord de graissage fourni pour la relubrification(1) • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales • L’espacement des trous de boulon et les dimensions de la hauteur de la base au centre sont interchangeables avec les unités concurrentes • Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796140479
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.3 kN
  • Roulement de rechange
    UC210-30
  • Série
    UCP
  • CUP_NON
    087796140479

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCP210-30 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Les coussins UCP sont suggérés pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Le boîtier monobloc compact avec montage à deux boulons peut être installé dans n'importe quelle position et facilite le remplacement des roulements
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignants qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCP de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour relubrification(1)
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales
  • L’espacement des trous de boulon et les dimensions de hauteur de la base au centre sont interchangeables avec les unités concurrentes
  • Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon