Motion
UCT204

TIMKEN
UCT204

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI06249722
N° MFRUCT204
Prix139.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCT204

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI06249722
N° MFRUCT204
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
Prix139.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6875 po
  • Largeur totale
    1.3450 po
  • Fente Espacement  
    2.9844 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT204
  • Numéro CUP du fabricant
    087796076143
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.7 kN
  • Roulement de rechange
    UC204
  • Série
    UCT
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    087796076143

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCT204 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES
  • Les unités de reprise UCT sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Les unités de reprise UCT sont utilisées lorsque des dispositifs de réglage de l’arbre et de serrage de la courroie sont requis, comme dans les applications de convoyeur
  • Ces unités offrent des supports compacts et efficaces pour les arbres réglables et les poulies de prise en charge du convoyeur
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées dans la série Timken UCT sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
  • L’espacement et la largeur des fentes sont interchangeables avec les unités concurrentes
  • Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements