Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Hauteur totale4.0313 po
- Longueur totale4.4375 po
- Largeur totale1.6084 po
- Fente Espacement3.5000 po
- Poids2.9 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT206-20
- Numéro CUP du fabricant087796078727
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale19.5 kN
- Capacité de charge statique radiale11.3 kN
- Roulement de rechangeUC206-20
- SérieUCT
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON087796078727
Aperçu
- Les unités de reprise UCT sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
- Les unités de reprise UCT sont utilisées lorsque des dispositifs de réglage de l’arbre et de serrage de la courroie sont requis, comme dans les applications de convoyeur
- Ces unités offrent des supports compacts et efficaces pour les arbres réglables et les poulies de prise en charge du convoyeur
- Chaque unité est assemblée et prête à être montée
- Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
- Les unités logées dans la série Timken UCT sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
- Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
- Raccord de graissage fourni pour la relubrification
- La conception du joint collé est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
- L’espacement et la largeur des fentes sont interchangeables avec les unités concurrentes
- Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken
Les fabricants et les producteurs d’aliments et de boissons ont besoin de produits haut de gamme qui offrent un temps de disponibilité des machines et la salubrité des aliments. Vous pouvez relever ces défis de front avec les roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken. Améliorez la salubrité des aliments, réduisez l’entretien, réduisez les temps d’arrêt imprévus et augmentez la productivité globale.