Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description626-ZZPC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 626-ZZP-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant626-ZZP-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590399130
- Tr/min maximum (graisse)34000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2310 N
- Capacité de charge statique radiale890 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106101161
Aperçu
Description du fabricant
626-ZZPC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL