Motion
FR210B
Pompe à membrane électrique - 24V c.c., 15 psi, 1 NPT aspiration/évacuation, section fluide Buna-N, centre en polypropylène, débit max : 13 gpm
N° D’ARTICLE MI06250495
N° MFRFR210B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à membrane électrique - 24V c.c., 15 psi, 1 NPT aspiration/évacuation, section fluide Buna-N, centre en polypropylène, débit max : 13 gpm
N° D’ARTICLE MI06250495
N° MFRFR210B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po NPT
  • Longueur du tube de la pompe
    23 à 40 po

Détails

  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    Filcon
  • Connexions produit
    1 NPT
  • Pression maximale
    15 psi
  • Débit maximum
    13 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Fluorocarbone
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Non métallique EODD
  • Matériaux mouillés
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
POMPE ÉLECTRIQUE À MEMBRANE FR210B CC