Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.5 po
- Hauteur4.00 po
- Longueur12.94 po
- Diamètre de la tige0.5 po
- Longueur de course6 po
- Poids5.75 lb
- Largeur3.63 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Type de constructionFileté
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageTourillon intermédiaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonAnneau en fonte, Téflon rempli de verre
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable