Motion
VQZ3121-5L1-M-F-X584-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121-5L1-M-F-X584-Q

VANNE, PORTE DU CORPS
N° D’ARTICLE MI06251381
N° MFRVQZ3121-5L1-M-F-X584-Q
Prix135.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121-5L1-M-F-X584-Q

VANNE, PORTE DU CORPS
N° D’ARTICLE MI06251381
N° MFRVQZ3121-5L1-M-F-X584-Q
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
Prix135.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3121-5L1-M-F-X584-Q VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon