Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Ratio1:1
Détails
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionBride ANSI/DIN 2,54 cm
- Matériau de la membraneTéflon avec support Santoprene®
- Type de port de sortie d’entréeBride ANSI/DIN
- Pression maximale100 psi
- Débit maximum56 gal/min
- Matériau du joint toriqueFKM (Viton)
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeAnneau QuikSeal non métallique
- Matériaux mouillésPolypropylène