Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Ratio1:1
Détails
- Matériau de la billeHytrel®
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègeHytrel®
- Mot-clé de descriptionOrifices NPT de 1 po
- Matériau de la membraneHytrel®
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale100 psi
- Débit maximum56 gal/min
- Matériau du joint toriqueFKM (Viton)
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeAnneau QuikSeal métallique
- Matériaux mouillésPolypropylène