Motion
SP100-10N-PA-SSS

TUTHILL PUMP GROUP
SP100-10N-PA-SSS

Pompe Sotera® Metallic QuikSeal - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1 po, débit max. 56.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06252244
N° MFRSP100-10N-PA-SSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TUTHILL PUMP GROUP
SP100-10N-PA-SSS

Pompe Sotera® Metallic QuikSeal - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1 po, débit max. 56.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06252244
N° MFRSP100-10N-PA-SSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Santoprène®
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    56 gal/min
  • Matériau du joint torique
    FKM (Viton)
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Anneau QuikSeal métallique
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
SP100-10N-PA-SSS POMPE IMPAIRE 1" SANTOPRENE