Motion
345-KVA3B

SETHCO PUMP
345-KVA3B

Pompe centrifuge à aspiration à extrémité magnétique sans joint série 2500 345-KVA3B - PVDF, 180 gal/min, tête de 71 pi, 5 hp, 2 1/2 po MNPT x 2 po MNPT
N° D’ARTICLE MI06252987
N° MFR345-KVA3B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SETHCO PUMP
345-KVA3B

Pompe centrifuge à aspiration à extrémité magnétique sans joint série 2500 345-KVA3B - PVDF, 180 gal/min, tête de 71 pi, 5 hp, 2 1/2 po MNPT x 2 po MNPT
N° D’ARTICLE MI06252987
N° MFR345-KVA3B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2 1/2 dans MNPT
  • Pied de tête max.
    71 pi
  • Taille du port de sortie
    2 dans MNPT

Détails

  • Demandes
    Les pompes à amorçage automatique à entraînement magnétique Sethco® sont conçues avec précision pour répondre aux exigences d’une vaste gamme d’applications OEM, chimiques et industrielles. Ces pompes peuvent être utilisées pour des produits chimiques, acides ou solvants très corrosifs ou doux. Leur conception simple et efficace offre une performance fiable et sans problème, ainsi qu’un entretien facile.
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    5 hp
  • Débit maximum
    180 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Kynar
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Aspiration d’extrémité sans joint centrifuge
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Kynar, Viton, Carbone

Aperçu

Description du fabricant
345-KVA3B POMPE D'ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE D'ASPIRATION D'EXTRÉMITÉ