Motion
256004

ANSELL
256004

Gants de travail à usage général - taille S ou taille 7 , poignet en tricot, nylon
N° D’ARTICLE MI06253356
N° MFR256004
Prix11.46 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
256004

Gants de travail à usage général - taille S ou taille 7 , poignet en tricot, nylon
N° D’ARTICLE MI06253356
N° MFR256004
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
Prix11.46 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    8.8600 po à 10.6200 po, 225.00 mm à 270.00 mm
  • Taille pour homme
    7
  • Taille
    7
  • Taille pour femmes
    7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Léger, RIPEL Liquid Repellence, traitement ANSELL GRIP, forme ergonomique de la main, 0, EN ABRASION LEVEL 4, Reach compliant
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Opérations de travail et d’assemblage des métaux, composants de fixation de la sélection, soutien et maintenance de la chaîne de production, assemblage et montage des composants, chargement et déchargement des pièces brutes ou des boîtes, changement des outils et des matrices, assemblage final, assemblage et inspection des composants, montage et démontage de l’équipement, entreposage des matières premières, chargement et déchargement des camions et des véhicules, manipulation des marchandises entrantes, ouverture des fours de vidange des pompes, des vannes ou des lignes et des craqueurs Processus BTX
  • Conception enduite
    3, 4 Dip
  • Couverture du revêtement
    3/4 trempette
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants légers résistants à l’abrasion avec capacités anti-huile avancées
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    4121 A
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Agriculture, automobile, chimique, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Matériau de la doublure
    Spandex, nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Tricot sans couture
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11-926
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Abrasion, huile et eau, liquide
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    HyFlex 11-926
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 3, EN ABRASION LEVEL 4, EN388, 4121 A, EN ISO 21420, 2020 , catégorie III, conforme à la portée
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    20076490471822

Aperçu

Description du fabricant
256004 HYFLEX 11926 TAILLE 7, 0
  • Combine une géométrie de trempage 3/4 , une résistance à l’huile et une prise d’huile dans un seul gant flexible
  • Doté d’un revêtement durable et d’une prise sûre dans les environnements huileux
  • La doublure est fabriquée avec l’une des fibres de nylon les plus fines trempées dans une conception 3/4 pour assurer une protection complète de l’arrière des doigts
  • Le mélange unique de protection, de performance et de flexibilité permet de combler l’écart entre les gants tout usage hydrofuges 3/4 de la génération précédente, construits sur des doublures en coton coupées et cousues et les plus récents gants sans coutures
  • Ajoute une flexibilité, une tactilité et une adhérence à l’huile améliorées à la conception de la génération précédente tout en améliorant l’imperméabilité à l’huile, la prise à l’huile et la durée de vie
  • Couleur : Violet
  • Cote EN 388  : 4121
  • Fabricant : .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté