Motion
EMVM09154C-PP
Moteur c.a. IEC taille - 1.50 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 90 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06253708
N° MFREMVM09154C-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 1.50 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 90 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06253708
N° MFREMVM09154C-PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568728468
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/380/400 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EMVM09154C-PP M3BP 90LD 4P B14 1.5KW