Motion
3141237

HYDAC CORP
3141237

SB330-10A1/112S-262A
N° D’ARTICLE MI06254513
N° MFR3141237
Prix2,728.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
3141237

SB330-10A1/112S-262A
N° D’ARTICLE MI06254513
N° MFR3141237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,728.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    86 lb
  • Orifice produit
    2 BSPP
  • Hauteur totale
    22.000 po
  • Diamètre de la coquille
    9.100 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2.500 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    Vanne Version 4 (8V1 - ISO 4570)
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable

Aperçu

Description du fabricant
SB330-10A1/112S-262A

You May Also Like

Les clients ont également acheté