Motion
MVR2-50
Joint à anneau en V – Gamme d’arbres de 50 à 58 mm, section transversale de 5.5 mm, largeur de 5.5 mm, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06255030
N° MFRMVR2-50
Prix37.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint à anneau en V – Gamme d’arbres de 50 à 58 mm, section transversale de 5.5 mm, largeur de 5.5 mm, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06255030
N° MFRMVR2-50
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
Prix37.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    72 mm
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    50 mm - 58 mm
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    5.5 mm

Détails

  • Section transversale
    5.5 mm
  • Type de conception
    MVR2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311258722
  • Série
    MVR2
  • CUP_NON
    085311258722

Aperçu

Description du fabricant
MVR2-50 ANNEAU EN V
  • Type de conception MVR2