Motion
NJ215ET2

NTN
NJ215ET2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06255101
N° MFRNJ215ET2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ215ET2

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06255101
N° MFRNJ215ET2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.804 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359118179
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    4547359118179

Aperçu

Description du fabricant
NJ215ET2 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG