Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord16
- Taille de l’extrémité 11.0000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre du tuyau1.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Diamètre intérieur1.0000 po, 25.39 mm
- Diamètre extérieur1.8130 po
- Taille SAE-16
- Taille1.0000 po
- Poids0.276 lb
Détails
- Détails supplémentairesStyle de sertissage, pression nominale donnée à 70°F
- ApplicationSanitaire
- Types de bande compatiblesSertissage King
- ConfigurationDroit
- Type de connexionSertissage King
- Style de fin 1Sertissage King
- Famille de raccordsSertissage King
- Type de raccordRaccord de tuyau de sertissage
- À utiliser avecTiges à sertir
- Numéro de catalogue du fabricantCF100-9SS
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Pression de service maximale400 PSI, 27.6 bars
- PlacageSans revêtement
- Types de produitsFerrule
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filSertissage King
- TypeFerrule à sertissage King
- Pression de service250 à 400 psi