Motion
CDG1RA25-50Z-M9BWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RA25-50Z-M9BWZ

CG1-Z CDG1RA25-50Z-M9BWZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06256024
N° MFRCDG1RA25-50Z-M9BWZ
Prix203.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RA25-50Z-M9BWZ

CG1-Z CDG1RA25-50Z-M9BWZ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06256024
N° MFRCDG1RA25-50Z-M9BWZ
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
Prix203.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1RA25-50Z-M9BWZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Type à montage direct, double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
  • Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté