Motion
75102011

DICHTOMATIK
75102011

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.070 po, DI 0.614 po, DE 0.754 po, Shore D 75 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI06256112
N° MFR75102011
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102011

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.070 po, DI 0.614 po, DE 0.754 po, Shore D 75 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI06256112
N° MFR75102011
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
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.754 po
  • Poids global
    0.25 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890016
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -016
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75102011
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102011 AS568-016 5/8" DI X 3/4" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères