Motion
DCDK32-24MM-7/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK32-24MM-7/8"-A

Accouplement de disque complet - série DCDK/MDCDK, 2.0000 po DE, 64 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06258892
N° MFRDCDK32-24MM-7/8"-A
Prix374.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK32-24MM-7/8"-A

Accouplement de disque complet - série DCDK/MDCDK, 2.0000 po DE, 64 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06258892
N° MFRDCDK32-24MM-7/8"-A
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
Prix374.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0250 po
  • Alésage - Côté 1
    24 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1920 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    64 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    19.80 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCDK/MDCDK
  • Capacité de couple
    29.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452917641

Aperçu

Description du fabricant
DCDK32-24MM-7/8"-A BRIDE 2 ACCOUPLEMENT DISQUE