Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6070 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Poids0.245 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.58 pi-lb
- Raideur de torsion0.096 po-lb/deg
- CUP_NON63452919269
Aperçu
Description du fabricant
FCR12-5/16"-6MM-SS RACCORD DE BRIDE 6-BEAM