Motion
FCR24-5/8"-13MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-5/8"-13MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 13 mm
N° D’ARTICLE MI06259610
N° MFRFCR24-5/8"-13MM-SS
Prix587.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-5/8"-13MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 13 mm
N° D’ARTICLE MI06259610
N° MFRFCR24-5/8"-13MM-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix587.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    13 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.6420 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0300 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.821 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    14.58 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919359

Aperçu

Description du fabricant
FCR24-5/8"-13MM-SS RACCORD DE BRIDE 6-BEAM