Motion
DCD12-5MM-3/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD12-5MM-3/16"-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, 0.7500 po OD, 1.1875 po OAL
N° D’ARTICLE MI06260428
N° MFRDCD12-5MM-3/16"-A
Prix182.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD12-5MM-3/16"-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, 0.7500 po OD, 1.1875 po OAL
N° D’ARTICLE MI06260428
N° MFRDCD12-5MM-3/16"-A
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
Prix182.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0080 po
  • Alésage - Côté 1
    5 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5730 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    1.1875 po
  • Désalignement parallèle
    0.0040 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    1.40 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCD/MDCD
  • Capacité de couple
    2.08 pi-lb
  • CUP_NON
    63452914600

Aperçu

Description du fabricant
DCD12-5MM-3/16"-A BRIDE 2 ACCOUPLEMENT DISQUE