Motion
FCR10-1/4"-5MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR10-1/4"-5MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.2500 po, Alésage - Côté 2 : 5 mm
N° D’ARTICLE MI06261254
N° MFRFCR10-1/4"-5MM-SS
Prix241.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR10-1/4"-5MM-SS

Raccord rigide à pince - Série F 6 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.2500 po, Alésage - Côté 2 : 5 mm
N° D’ARTICLE MI06261254
N° MFRFCR10-1/4"-5MM-SS
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
Prix241.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.7960 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4840 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M2.5
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    1.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452913168

Aperçu

Description du fabricant
FCR10-1/4"-5MM-SS RACCORD DE BRIDE 6-BEAM