Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 17 mm
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille de l’alésage0.2760 po
- Diamètre max. du dégagement0.8790 po
- Longueur de l’accouplement1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6070 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM3
- Poids0.245 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.59 pi-lb
- CUP_NON63452919273