Motion
FCR16-9MM-5/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-9MM-5/16"-A

Raccord rigide à pince - 6, 1 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261286
N° MFRFCR16-9MM-5/16"-A
Prix119.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-9MM-5/16"-A

Raccord rigide à pince - 6, 1 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261286
N° MFRFCR16-9MM-5/16"-A
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
Prix119.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    9 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.176 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    2.75 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.097 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919220

Aperçu

Description du fabricant
FCR16-9MM-5/16"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 6-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good